※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
ハンガーボックス(20個)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
86376166
品番
HB1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
部品の管理に便利です。
ネームカード付きです。
トラスコ品番
136-7358
材質
PP樹脂
質量(kg)
0.1
色
ブルー
高さ(mm)
80
奥行(mm)
150
間口(mm)
105
内容積(L)
0.9
有効内寸法・間口(mm)
86
有効内寸法・奥行(mm)
113
有効内寸法・高さ(mm)
72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません