HR31 定置型ハンガーラック 大阪製罐 86385275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定置型ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)30
内容量1台注文コード86385275品番HR31
参考基準価格(税別)¥136,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)

用途
現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)914×650×1600枚数【ハンガーボード】6仕様組立式トラスコ品番136-7346材質スチール幅(mm)914質量(kg)30高さ(mm)1600奥行(mm)650
注意
※フックも同時にご発注ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする