散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86410477 品番 01ALB4005A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル 長さ(m)5 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)アルミ 金具町野付 口径(Φ)(呼び径)40 取付方式加締 使用流体
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする