岩崎製作所
岩崎製作所の ホース
岩崎製作所の 給排水用ホース
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86410599
品番
01ALB2510X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)
ポリエステル
長さ(m)
10
特性
耐久
最高使用圧力(MPa)
1.6
金具
なし(ホースのみ)
口径(Φ)
(呼び径)25
使用流体
水
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。