カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
耐圧ホース インダスNBA カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全495種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86422727
品番
NBA-6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
許容圧力(MPa)
0〜1.0
許容曲げ半径(mm)
33
標準質量(g/m)
115
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-5〜50
用途
コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
13.0
材質(ホース)
内管・外管:軟質塩ビ樹脂
使用流体
気体/水/油/粉体/薬品
特性
耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。