耐圧ホース インダスNBA カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86422797 品番 NBA-6-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群

許容圧力(MPa)0〜1.0 許容曲げ半径(mm)33 標準質量(g/m)115 長さ(m)9 使用温度範囲(℃)-5〜50 用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)13.0 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 使用流体気体/水/油/粉体/薬品 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする