カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダスGM カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86427663
品番
GM-19-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
呼び寸法(inch)
3/4
許容圧力(MPa)
0.6
許容曲げ半径(mm)
120
標準質量(g/m)
220
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10〜50
用途
農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
24.0
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
使用流体
水/泥水/砂
特性
保形性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。