サクションホース インダスCX カット品

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86431608 品番 CX-25-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます

呼び寸法(inch)1 ピッチ(mm)7.5 許容曲げ半径(mm)90 標準質量(g/m)325 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10〜50 用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送 内径(Φmm)25.0 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)33.5 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 使用流体モルタル/水/泥水/砂利 適合流体水、泥水、砂利 特性柔軟、保形性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
米個人宅への配送は不可になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86431644
2025-11-16
用途:
船のデッキ洗い
上杉産業有限会社 様 (飲食業)

素材がしっかりしてるのに、柔らかく非常に使いやすいです。巻き癖もつかないので動きの自由度も高く使いやすいです。

2026-02-26
用途:
船のホース
八天丸 様

品質は問題ないと思います。
すぐ届いて大変助かりました。

対象商品:
86431714
2024-08-13
用途:
水中ポンプ用

普通のホースと異なりまとめやすく折れないので作業しやすく、ストレスなく短時間で終わらせることが出来るので、大変助かっている。

対象商品:
86431775
2023-04-29
用途:
アドブルーの補給

アドブルーのIBCタンクに使用しているホースが劣化してひびだらけになったので交換に使用
良好です

1人が参考にしています
対象商品:
86433096
2023-04-26
用途:
チラー洗浄道具として

カット時にコイルの断面が鋭利になるので、熱で溶融丸めをするとよい。
柔軟性は低いが耐候性が良いので野外使用に適している。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする