カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダスBR カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86434733
品番
BR-50-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
呼び寸法(inch)
2
ピッチ(mm)
10
許容圧力(MPa)
1
許容曲げ半径(mm)
550
標準質量(g/m)
1395
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-10〜50
用途
泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送
内径(Φmm)
50.6
外径(Φmm)
67.0
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層
特性
耐圧、耐摩耗
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
※各種の継手金具の取付が可能です。