マックスフローSD カット品

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86435239 品番 SD-25-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り

呼び寸法(inch)1 内径(Φmm)26.5 肉厚(mm)1.1 許容圧力(MPa)0.7 標準質量(g/m)120 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)0〜35 ブルー 用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時) 特性柔軟
注意
※許容圧力は23℃時

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86439256
2024-09-02
用途:
雨どいの雨を誘導するため

10m購入。そもそも用途違いではあるが、雨どいの雨をこのホースにつないで目的の場所に排水しようとする企ては一応うまくいってる。ポンプ等に使うようなホースだったんですね。材質は丈夫そうです。雨量が多いときはパンパンに張って排水しますが通常は平べったくなってます。(当たり前か?)平べったいので収納しやすいということで。

対象商品:
86441198
2024-03-01
用途:
排水のつなぎ
農・林・水産業

径の太さから購入できず困惑して居りました。貴社のストアにカット品在り!!を見つけた時はこれでスムースな排水ができると....助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする