鉄Sカラー付ニップルSN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法1-1/2 注文コード86451515 品番38A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじの呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。

材質 サイズ1.1/2 寸法A54 PT1.1/2 用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。 ねじの呼び寸法1-1/2 ねじの種類R
注意
※品質改善の為寸法等は変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする