築地製作所
築地製作所の ホース
築地製作所の ホース関連商品
築地製作所の コネクター類
鉄Sカラー付ニップルSN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
2
注文コード
86451524
品番
50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
材質
鉄
サイズ
2
寸法A
66.5
PT
2
用途
ホースに取り付けるSカラー付金具です。
ねじの呼び寸法
2
ねじの種類
R
注意
※品質改善の為寸法等は変更する事があります。