築地製作所
築地製作所の ホース
築地製作所の ホース関連商品
築地製作所の コネクター類
鉄Sカラー付ニップルSN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
3
注文コード
86451549
品番
80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
材質
鉄
サイズ
3
寸法A
97
PT
3
用途
ホースに取り付けるSカラー付金具です。
ねじの呼び寸法
3
ねじの種類
R
注意
※品質改善の為寸法等は変更する事があります。