鉄Sカラー付ニップルSN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法6 注文コード86451567 品番150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はねじの呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。

材質 サイズ6 寸法A174.5 PT6 用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。 ねじの呼び寸法6 ねじの種類R
注意
※品質改善の為寸法等は変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする