画像準備中

ST-50.51専用コネクタケーブル 適応機種指示計 W-ST50A-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86465245 品番W-ST50A-1000-N
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

【注意事項】、センサは別売となります
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できる端末半田処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)。

仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理 アズワン品番67-5264-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする