画像準備中

マグネットアダプタ式温度センサ STM-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86465254 品番 STM-A-G-500
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。

仕様●センサ長:約485mm●センサ幅:6.7mm●種類・許容差 K熱電対:クラス2 (JIS C 1602-1995)●使用温度範囲 測温部:0〜300℃(但し、結露なきこと)測定精度:±2℃(100℃の磁性のある平坦な面)●応答時間:1.5秒 (90%) typ.値 ※充分室温に放置された状態にセンサを置き、100℃の磁性のある平坦な面に対し、瞬間にセンサ感温部を接触させ、安定点の90%で評価する●吸着力:3N〜7N(磁性のある平坦な面)●接触板材質:SUS304●本体材質:液晶ポリマー●センサ材質(STM-A-P-100):ガラス不織布●質量:約10g アズワン品番67-5264-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする