仕様●センサ長:約285mm●センサ幅:6.7mm●種類・許容差 K熱電対:クラス2 (JIS C 1602-1995)●使用温度範囲 測温部:0~300℃(但し、結露なきこと)測定精度:±2℃(100℃の磁性のある平坦な面)●応答時間:1.5秒 (90%) typ.値 ※充分室温に放置された状態にセンサを置き、100℃の磁性のある平坦な面に対し、瞬間にセンサ感温部を接触させ、安定点の90%で評価する●吸着力:3N~7N(磁性のある平坦な面)●接触板材質:SUS304●本体材質:液晶ポリマー●センサ材質(STM-A-P-100):ガラス不織布●質量:約10gアズワン品番67-5264-23