仕様●ローダ通信ケーブル:なし●無線:NWS通信●USB通信機能(インターフェース):USB Ver.2.0準拠●USB通信機能(通信速度):Full speed (12Mbps)●USB通信機能(接続):汎用USBケーブルによる接続 (Mini-Bコネクタ)●USB通信機能(電源方式):バスパワード(PC側のUSBポートから電源供給)●USB通信機能(対応動作環境):Windows 7※/Windows 10※ ※32ビット版/64 ビット版●シリアル通信機能(インターフェース):EIA規格RS-485準拠、EIA規格RS-422A準拠●シリアル通信機能(通信速度):2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/ 38400bps/ 57600bps/115200bps●シリアル通信機能(プロトコル):パソコン側のアプリケーションによる●シリアル通信機能(コントローラ接続数):31台(RS-485/RS-422A)●シリアル通信機能(終端抵抗):終端抵抗(120Ω)内蔵●電源電圧:DC5V±5% (USBバスケーブルから供給)●消費電流:最大200mA (ローダ通信で電源供給時)、最大100mA (シリアル通信時)●外形寸法:38.6×100×23.2mm
アズワン品番67-5264-44