USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465455 品番 COM-KG-4N
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。

仕様●ローダ通信ケーブル:W-BW-05付(1.5m)●USB通信機能(インターフェース):USB Ver.2.0準拠●USB通信機能(通信速度):Full speed (12Mbps)●USB通信機能(接続):汎用USBケーブルによる接続 (Mini-Bコネクタ)●USB通信機能(電源方式):バスパワード(PC側のUSBポートから電源供給)●USB通信機能(対応動作環境):Windows 7※/Windows 10※ ※32ビット版/64 ビット版●シリアル通信機能(インターフェース):EIA規格RS-485準拠、EIA規格RS-422A準拠●シリアル通信機能(通信速度):2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/ 38400bps/ 57600bps/115200bps●シリアル通信機能(プロトコル):パソコン側のアプリケーションによる●シリアル通信機能(コントローラ接続数):31台(RS-485/RS-422A)●シリアル通信機能(終端抵抗):終端抵抗(120Ω)内蔵●電源電圧:DC5V±5% (USBバスケーブルから供給)●消費電流:最大200mA (ローダ通信で電源供給時)、最大100mA (シリアル通信時)●外形寸法:38.6×100×23.2mm アズワン品番67-5264-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする