デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465629 品番 RZ100-8MN*NNN/N
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単

仕様●サイズ:48×48mm●出力1(OUT1)種類:電流出力(DV4〜20mA)●出力2(OUT2)種類:リレー接点●出力3(OUT3)種類:なし●電流検出器(CT)入力:なし●通信:なし●防水・防塵:なし●出荷時設定の指定:なし アズワン品番67-5264-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする