曜日別特売
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808

HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808
HHP-26J 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 86499808

皮抜きポンチ 職人仕上

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)26
全長(mm)120
内容量1個注文コード86499808品番HHP-26J
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。

用途
皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
寸法(mm)
26
全長(mm)
120
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
本体質量(g)
440
硬度HRC
50以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30.4×120×30.4

商品説明動画

【HOW TO 動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: ゴムの打ち抜き
製造業

サイズが豊富で、1mm単位で選べるので、重宝しています。
今回は直径28mmの大きなサイズの物を購入しましたが、2mm程度の薄いゴムシートを、きれいに打ち抜くことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする