#2010【ワケあり】 イクシードMG付内綿 ホーケン 86501181

#2010【ワケあり】 イクシードMG付内綿 ホーケン 86501181
#2010【ワケあり】 イクシードMG付内綿 ホーケン 86501181
#2010【ワケあり】 イクシードMG付内綿 ホーケン 86501181

イクシードMG付内綿

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1双
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
20
注文コード
86501181
品番
#2010【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298

豚表皮のマジックタイプ。内綿で汗を吸収しべたつきやムレを軽減。冬は軽防寒としてもおすすめです。

用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚表皮、内部:綿
ホワイト
加工
内綿
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする