曜日別特売
9540-500 サロペット 寅壱 86515217

9540-500 サロペット 寅壱 86515217
9540-500 サロペット 寅壱 86515217
9540-500 サロペット 寅壱 86515217
9540-500 サロペット 寅壱 86515217
9540-500 サロペット 寅壱 86515217
9540-500 サロペット 寅壱 86515217

サロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
サイズL
ウエスト(cm)103
内容量1枚注文コード86515217品番9540-500
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボンのサロペット。制電。

色
53/カーキ
サイズ
L
ウエスト(cm)
103
裾幅(cm)
21.4
ワタリ(cm)
35.5
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする