曜日別特売
9540-501 ツナギ服 寅壱 86517080

ツナギ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色53/カーキ
サイズ3L
ウエスト(cm)113
内容量1枚注文コード86517080品番9540-501
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボン。制電。

色
53/カーキ
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
113
肩幅(cm)
49.6
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
78
袖丈(cm)
67.5
ワタリ(cm)
38.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする