曜日別特売
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970

9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970
9540-501 ツナギ服 寅壱 86518970

ツナギ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズM
ウエスト(cm)99
内容量1枚注文コード86518970品番9540-501
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボン。制電。

色
13/クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
99
肩幅(cm)
43.6
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
78
袖丈(cm)
61.5
ワタリ(cm)
34.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする