曜日別特売
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031

9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031
9540-501 ツナギ服 寅壱 86519031

ツナギ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズL
ウエスト(cm)103
内容量1枚注文コード86519031品番9540-501
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボン。制電。

色
13/クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
103
肩幅(cm)
45.6
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
78
袖丈(cm)
63.5
ワタリ(cm)
35.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする