寅壱
ツナギ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
53/カーキ
13/クロ
53/カーキ
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
107
95
99
103
107
113
119
127
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86520826
品番
9540-501
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボン。制電。
色
53/カーキ
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
107
肩幅(cm)
47.6
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
78
袖丈(cm)
65.5
ワタリ(cm)
36.6