testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533109 品番0563 1054
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は校正など5種類から選べます 他の種類を見る

testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。

測定範囲(℃)-50 〜 +275 精度(℃)±0.5 (-20 〜 +100 ℃)/±1.0 (-50 〜 -20.1 ℃)/±1 測定値の (+100.1 〜 +275 ℃) 分解能(℃)0.1 応答速度t99 = 15 秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする