OSG(オーエスジー)
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
HYP-ALD-3D 7.7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
溝長(mm)
41
7
9
10
11
13
15
17
20
24
28
34
41
47
55
シャンク径(mm)
8
3
6
8
10
12
呼び寸法(mm)
7.7
7.7
7.7
7.2
7.3
7.4
7.6
1
1.1
1.5
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.76
2.9
3
3.2
3.3
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
6.1
6.3
6.6
6.9
8.1
8.2
8.4
8.5
8.7
8.8
9.1
9.2
9.5
9.8
9.9
10
10.2
10.4
10.5
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.8
11.9
12
全長(mm)
OAL:79
OAL:38
OAL:45
OAL:52
OAL:56
OAL:62
OAL:66
OAL:79
OAL:89
OAL:102
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86547311
品番
HYP-ALD-3D 7.7
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
702-9334
全長(mm)
OAL:79
溝長(mm)
41
呼び寸法(mm)
7.7
シャンク径(mm)
8
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
7.7
切削径(Φmm)
DC:7.7
寸法DCON(mm)
8
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1.8