OSG(オーエスジー)
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・溝長・直径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
3
溝長(mm)
15
直径(mm)
2.5
注文コード
86547469
品番
HYP-ALD-3D 2.5
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-2444
全長(mm)
OAL:56
溝長(mm)
15
呼び寸法(mm)
2.5
シャンク径(mm)
3
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
2.5
切削径(Φmm)
DC:2.5
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.6