曜日別特売

非鉄用超硬ドリル 3DタイプHYP-ALD-3D 10.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝長(mm)55
シャンク径(mm)12
呼び寸法(mm)10.5
10.5
10.2
10.4
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.8
11.9
12
1
1.1
1.5
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.76
2.9
3
3.2
3.3
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
6.1
6.3
6.6
6.9
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
8.1
8.2
8.4
8.5
8.7
8.8
9.1
9.2
9.5
9.8
9.9
10
全長(mm)OAL:102
内容量1本注文コード86549228品番HYP-ALD-3D 10.5
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-0861
全長(mm)
OAL:102
溝長(mm)
55
呼び寸法(mm)
10.5
シャンク径(mm)
12
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
10.5
切削径(Φmm)
DC:10.5
寸法DCON(mm)
12
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする