曜日別特売
5517 6.000 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551179

5517 6.000 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551179
5517 6.000 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551179

5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)93
トラスコ品番718-3031
718-3031
718-3018
718-2984
718-3010
718-3021
718-3032
718-3006
718-3025
718-3029
718-3033
718-2994
718-3035
718-3014
718-2992
718-2989
718-3022
718-2982
718-3030
718-2998
718-3012
718-2995
718-2997
718-2990
718-3016
718-3001
718-3034
718-3005
718-2993
718-3002
718-2983
718-2986
718-3000
718-3027
718-3007
718-3004
718-2985
718-2991
718-2999
718-3009
718-3008
718-3024
718-3026
718-3028
718-2987
718-3019
718-3013
718-3015
718-3017
内容量1本注文コード86551179品番5517 6.000
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-3031
全長(mm)
93
切削径(Φmm)
【DC】6
フルート長(mm)
【LCF】57
材質
超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする