グーリング
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
109
109
133
61
70
93
75
125
53
57
80
65
117
86
49
101
142
151
トラスコ品番
718-3024
718-3024
718-3024
718-2984
718-3033
718-2995
718-3010
718-3021
718-3032
718-3031
718-3006
718-3025
718-3029
718-2994
718-3035
718-3014
718-2992
718-2989
718-3022
718-2982
718-3030
718-2998
718-3012
718-2997
718-2990
718-3016
718-3001
718-3034
718-3005
718-2993
718-3018
718-3002
718-2983
718-2986
718-3000
718-3027
718-3007
718-3004
718-2985
718-2991
718-2999
718-3009
718-3008
718-3026
718-3028
718-2987
718-3019
718-3013
718-3015
718-3017
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86553060
品番
5517 7.000
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-3024
全長(mm)
109
切削径(Φmm)
【DC】7
フルート長(mm)
【LCF】69
材質
超硬