※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
MSUシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青色
付属品
f50mmレンズ、光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
注文コード
86797403
品番
MSU-30BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥551,553
販売価格(税別)
¥
501,412
バスケットに入れる
この商品は
発光色・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
f50mmレンズ、光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
質量(g)
2000max.
消費電力(W)
0.4max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×116×351
発光色
青色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
470typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B