※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSUシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色青色 付属品LED照明取扱注意事項 注文コード86797437 品番MSU-30X20BL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369,213
販売価格(税別)
335,648
この商品は発光色・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品LED照明取扱注意事項 質量(g)540max. 消費電力(W)0.5max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×126 発光色青色 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)470typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする