※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
付属品光源絞りアダプター(スリット径:Φ0.5/Φ1.0/Φ2.0mm)各×1、セットビス(M2×2mm、黒)×3、M2六角レンチ×1※工場出荷時には、穴径Φ1.0mmの光源絞りアダプターが光源部に付いています。※製品付属の光源絞りアダプター(Φ0.5およびΦ2.0)と交換することで、光量(大/小)と配光(広/狭)を変更できます。
入力電圧(V)DC12
冷却方式自然冷却
注文コード86797489
品番MFU-34X30-BL2-12
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥166,553
販売価格(税別)
この商品は付属品・入力電圧・冷却方式など6種類から選べます
他の種類を見る