※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFUシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品光源絞りアダプター(スリット径:Φ0.5/Φ1.0/Φ2.0mm)各×1、セットビス(M2×2mm、黒)×3、M2六角レンチ×1※工場出荷時には、穴径Φ1.0mmの光源絞りアダプターが光源部に付いています。※製品付属の光源絞りアダプター(Φ0.5およびΦ2.0)と交換することで、光量(大/小)と配光(広/狭)を変更できます。 入力電圧(V)DC24 冷却方式自然冷却 注文コード86797498 品番MFU-34X30-BL2-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥172,118
販売価格(税別)
156,471
この商品は付属品・入力電圧・冷却方式など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品光源絞りアダプター(スリット径:Φ0.5/Φ1.0/Φ2.0mm)各×1、セットビス(M2×2mm、黒)×3、M2六角レンチ×1※工場出荷時には、穴径Φ1.0mmの光源絞りアダプターが光源部に付いています。※製品付属の光源絞りアダプター(Φ0.5およびΦ2.0)と交換することで、光量(大/小)と配光(広/狭)を変更できます。 質量(g)200max. 消費電力(W)1.7max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×110〜143×38 発光色青色 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)465 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする