※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
FCB-PF-EL9シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86799293
品番
FCB-2-PF-EL9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,860
販売価格(税別)
¥
6,236
バスケットに入れる
質量(g)
190以下
適合規格
CE、UKCA
ケーブル長(m)
2
最小曲げ半径(mm)
44.4(参考値)
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20%〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20%〜85%RH(結露なきこと)
コネクタ
照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
注意
※延長ケーブル同士をつなぎ合わせて使用すると、調光が不安定になる恐れがあります。