※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86802784 品番PL2-105-NL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,825
販売価格(税別)
45,295
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
使用範囲400〜700nm 外径×内径×高さH(mm)Φ109.7×Φ99.05×14 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ねじ径×ピッチ(mm)M105×P1.0 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご利用の際は、照明の偏光板と併用してご使用ください。ネジロックつきタイプ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする