※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リング型照明用 偏光板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86802827 品番PL-LDR2-70 (取付用アダプタ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,636
販売価格(税別)
6,942
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
付属品アダプター、取付ビス×4、六角レンチ、使用説明書 対応製品LDR2-70 質量(g)10max. 外径×内径(Φmm)76(付属アダプターを含む寸法)×35 透過率(%)30 耐熱温度(℃)60 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする