※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング型照明用 偏光板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86802836
品番
PL-LDR-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
使用説明書
対応製品
LDR2-90ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
質量(g)
10max.
透過率(%)
30
外径×内径×高さH(mm)
Φ90×Φ40×0.8
耐熱温度(℃)
60
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。