SBA-14C SBアダプター&SB曲がりアダプター 未来工業 86851317

SBアダプター&SB曲がりアダプター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
寸法L(mm)29
内容量1袋(10個)注文コード86851317品番SBA-14C
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
適合管径
TLフレキ:-
CD単層波付管:14
PF単層波付管:-
仕様Φ19ノック兼用オレンジ寸法L(mm)29寸法D(Φmm)23寸法l(mm)213
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86851292
2017-07-08
用途: 配線工事の時に
電気・ガス・熱供給・水道業

コネクターと違い差し込むだけで使いやすいです。 
抜けにくい為良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする