未来工業
SBアダプター&SB曲がりアダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
青
黒
オレンジ
ベージュ
赤
寸法L(mm)
30
35.5
28
29
30
32
31
36.5
39.5
42
50
53
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86851326
品番
SBA-14F
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合管径
TLフレキ:-
CD単層波付管:-
PF単層波付管:14
仕様
Φ19ノック兼用
色
ベージュ
寸法L(mm)
30
寸法D(Φmm)
25.5
寸法l(mm)
24
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください