未来工業
SBアダプター&SB曲がりアダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
赤
青
黒
オレンジ
ベージュ
赤
寸法L(mm)
36.5
35.5
28
29
30
32
31
36.5
39.5
42
50
53
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86851362
品番
SBA-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
適合管径
TLフレキ:22
CD単層波付管:22
PF単層波付管:22
仕様
Φ19・Φ21mノック兼用
色
赤
寸法L(mm)
36.5
寸法D(Φmm)
34.5
寸法B(mm)
41.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください