未来工業
SBアダプター&SB曲がりアダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
青
黒
オレンジ
ベージュ
赤
寸法L(mm)
35.5
35.5
28
29
30
32
31
36.5
39.5
42
50
53
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86851414
品番
SBA-T
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合管径
TLフレキ:10・14
CD単層波付管:-
PF単層波付管:-
仕様
Φ19・Φ21mノック兼用
色
黒
寸法L(mm)
35.5
寸法D(Φmm)
27
寸法B(mm)
27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください