気密・遮音パネルボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86851721 品番 SBP-2A
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質PVC等 適合2個用 種類2ヶ用 取付穴寸法(mm)タテ99×ヨコ103 ミルキーホワイト 最少必要な壁裏空間(mm)40(壁厚含む) 適合壁厚(mm)4〜30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86851712
2022-03-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

便利で価格もお手頃で満足です ただ アドバンス スイッチは使用できないので要注意です

2人が参考にしています
対象商品:
86851712
2021-12-02
用途:
コンセント・スイッチ改良

気密取りたいために購入
パッキンも使いますが何ヶ所かは、グラスウールに接触してスイッチボックスが必要なのにつけてない手抜き工事だったので使いました。
若干穴を広げましたがドライバーできゅって止めるのが気持ちいいです。
全てに施工するにはちょっと高いのが難点
遮音性は無いよりいいと思いますが、そこまで効果があるものかわかりません。
確かに防音の弱点ではあると思いますが、そもそもコンセント穴からの音の侵入はそんなに無いとは思います。
もし自分が防音を目指すならさらにパテかNRを貼るかします

対象商品:
86851712
2021-10-23
用途:
マンションの北側内壁に保温材追加

他の防湿カバーを試しましたが、フニャフニャで固い単芯の配線との組み合わせがどうにも処理できませんでした。このパネルボックスはとても丈夫で剛性があり、線を通す部分が伸び縮みするゴム状の樹脂でとてもうまく気密に出来ます。穴の配置も上手くできており、特に上下角部分に斜めに配置された太めの穴はアンテナの同軸ケーブルやLANケーブルを通すのに絶妙の位置です。ボックス固定用のネジの仕組みも良好で、取付け用の裏板の扱いにイラついたり、壁裏に落とす心配も無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86851712
2017-02-22
用途:
防音室制作時
その他業種

配線の密閉度も良く、壁の取り付けもインパクトドライバーでスピーディに固定が出来て、遮音にどれだけ効果があるかはまだわからないが、通常のボックスに比べたら間違えなく効果が上がると思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする