クリスタルホース WT型

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86970247 品番 Φ32×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。

内径(Φmm)32 外径(Φmm)39 長さ(m)1 用途農業、土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 質量(g)330/m ピッチ(mm)8.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体 許容曲げ半径(mm)80以上 呼び径(Φmm)32 特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送 減圧変形温度(℃)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86970441
2018-10-05
用途:
仮設配管

塩ビパイプVP50Aに適合する内径φ60.5も取り扱ってほしい

1人が参考にしています
対象商品:
86970581
2018-05-29
用途:
給水ポンプの配管
株式会社双翔 様 (製造業)

ジョイントに入れるのに苦労したが、使用に問題は無かった。
経年劣化等が不明であるが、一様使い勝手が良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする