Φ16×2m タイダクトホース N型 タイガースポリマー 86971701 Φ16×2m タイダクトホース N型 タイガースポリマー 86971701

タイダクトホース N型

(26件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86971701 品番 Φ16×2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。

用途
空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
内径(Φmm)16.7 外径(Φmm)21.2 長さ(m)2 材質PVC 質量(g)110/m ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.06 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)20 呼び径(Φmm)16 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 許容減圧力(KPa[mmHg])-100.0[-760]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
排水 排気
医療法人橋岡デンタルオフィス 様

しなりも良く、破けにくい感じです。ホース色が選択できればありがたい。柔軟性のある塗料が塗れるといいが選択については不明。

対象商品:
86972252
2024-06-17
用途:
散布機の補修
建設業・工事業

65φのサイズ購入 散布機メーカー補修部品なし しかしこのホース改造で使用可能になりました。

2024-09-03
用途:
集塵機までの配管
建設業・工事業

強度的には問題ないです。既存のホースが逆巻きでした。逆真希のホースもあると良いです。

対象商品:
86972024
2023-01-12
用途:
お風呂の排水ホースに使用
製造業

お風呂の浴槽の排水ホースがこのサイズでした。
一般では売ってなかったので助かりました。
専門的な物はモノタロウで探すのが一番楽かも

対象商品:
86972033
2022-04-14
用途:
CAMから集塵機への排気用

十分に柔軟性が有り取り回しが容易で、耐久性も良さそうな感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
86972356
2022-02-13
用途:
集塵機で
有限会社山本象牙店 様

初めて買いましたが、丈夫で使いやすいです。長持ちしてほしいです。

対象商品:
86972182
2021-10-31
用途:
集塵ホース
製造業

ペール缶を使用してのサイクロン集塵機のホースに使用。今までのホースは気温が低くなると急に硬くなり伸縮時に裂けては補修を繰り返していたので柔軟性と耐久性もあるホースを探していました。N型カフスと合わせればフィッティングもバッチリで取り回しも良くなり今までの不満が解消されました。あとは長く使えると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86972024
2020-09-26
用途:
集塵機のタクトとして使用
株式会社松本研磨工業 様

研磨の集塵機のダクトとして使用してます。 高さや角度を変えながら使用でするので、とても使いやすい。 10メートルをカットして使ってるが、少し切るのが大変だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする