HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
BNCシリーズ ストレートレセプタクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87070514
品番
BNC-R-PC(40)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極数
1
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
寸法l1(mm)
18.10
寸法l2(mm)
5.00