曜日別特売
HDBB-25P(05) SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機) 87071634

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数25シェルサイズBコンタクト形状オス注文コード87071634品番HDBB-25P(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数25区分ピン形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400寸法A(mm)53.04寸法F(mm)5.87寸法D(mm)8.4定格電流(A)3寸法E(mm)1.3寸法B(mm)47.04寸法C(mm)39.01寸法G(mm)12.55シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87071634
2022-03-11
用途: 検査機

なかなか合うものがなく探しておりました。
問題なく半田ができました。ありがとうございました。

対象商品 : 87071573
2021-11-12
用途: 計測器の本体と操作部のケーブル接続
製造業

DA-15という特殊なコネクタを探していました。なかなか見つからず、モノタロウで購入できました。相手コネクタにはぴったりとはまりました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする